岡田金属工業所(ゼットソー)
ウエスタン180キッチンパネル本体
キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。
先端刃が使用できます。
用途
キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。
刃長(mm)
172
ピッチ(mm)
1.5
仕様
板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘
トラスコ品番
818-5769
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
全長(mm)
350
質量(g)
194
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1151
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89672616
15214
¥
2,990
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください