岡田金属工業所(ゼットソー)
ウエスタン180キッチンパネル替刃
キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。
先端刃が使用できます。
用途
キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。
ピッチ(mm)
1.5
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)
仕様
板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚
トラスコ品番
818-5770
全長(mm)
205
質量(g)
23
タイプ
替刃フックタイプ
刃長(mm)
172
2018年トラスコ掲載ページ
4 1151
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89672625
15215
172
1.5
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください