岡田金属工業所(ゼットソー)
ウエスタン180金属用本体
(1件のレビュー)
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。
鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。
用途
スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。
ピッチ(mm)
1.41
材質
刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
仕様
板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘
トラスコ品番
818-5767
全長(mm)
350
質量(g)
198
タイプ
替刃フックタイプ
刃長(mm)
175
2018年トラスコ掲載ページ
4 1151
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89672634
15212
175
1.41
¥
3,550
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください