曜日別特売

ウエスタン180金属用替刃

ウエスタン180金属用替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)

屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。
鋸刃の背部でパリ取り作業ができます。

用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。ピッチ(mm)1.41材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、替刃1枚トラスコ品番818-5768全長(mm)210質量(g)26タイプ替刃フックタイプ刃長(mm)1752018年トラスコ掲載ページ4 1151内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89672643152131751.41
1,250
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする