岡田金属工業所(ゼットソー)
ウエスタン180大工目本体
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。
先端刃が使用できます。
用途
木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。
刃長(mm)
180
ピッチ(mm)
1.75
仕様
板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘
トラスコ品番
818-5771
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
全長(mm)
360
質量(g)
203
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1151
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89672652
15210
¥
3,320
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください