岡田金属工業所(ゼットソー)
パイプソーフラット225替刃
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。
塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途
床を傷つけず、パイプ切断する際に。
刃長(mm)
225
ピッチ(mm)
1.5
仕様
板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚
トラスコ品番
818-5848
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)
全長(mm)
255
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1152
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89672677
8049
¥
560
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください