岡田金属工業所(ゼットソー)
パイプソーフラット225本体
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。
塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途
床を傷つけず、パイプ切断する際に。
ピッチ(mm)
1.5
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂
仕様
板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄
トラスコ品番
818-5847
全長(mm)
400
タイプ
替刃フックタイプ
刃長(mm)
225
2018年トラスコ掲載ページ
4 1152
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89672686
8059
225
1.5
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください