岡田金属工業所(ゼットソー)
パイプソー先細本体
「パイプソー240」の先細タイプです。
プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途
プラスッチック配管切断用に。
一般木材や細枝の剪定に使用可能
ピッチ(mm)
1.5
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂
仕様
板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄
トラスコ品番
818-5844
全長(mm)
370
タイプ
替刃フックタイプ
刃長(mm)
225
2018年トラスコ掲載ページ
4 1152
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89672695
8043
225
1.5
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください