岡田金属工業所(ゼットソー)
パイプソー240黒柄
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途
鋸用柄
仕様
柄のみ
トラスコ品番
818-5762
材質
表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂
全長(mm)
180
色
黒
質量(g)
83
2018年トラスコ掲載ページ
4 1153
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89672713
15278
¥
1,810
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください