岡田金属工業所(ゼットソー)
スリー265替刃 (6枚入)
切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。
また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途
ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。
刃長(mm)
265
ピッチ(mm)
1.75
仕様
縦横斜、替刃6枚
トラスコ品番
818-5790
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)
質量(g)
455
タイプ
替刃フックタイプ
板厚(mm)
0.60
切り幅
0.92mm
2018年トラスコ掲載ページ
4 1172
内容量
1セット(6枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89672722
15077
¥
6,870
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください