SL果樹200細目替刃

SL果樹200細目替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(2件のレビュー)

落葉果樹剪定用ノコギリです。
グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。

用途
落葉樹剪定用(鞘付き)。
柿・桃・ぶどう・キウイ・梅の若木等に。
刃長(mm)200全長(mm)250ピッチ(mm)2.4仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚トラスコ品番798-2089材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ質量(g)36刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8967275617102
1,060
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89672756
2022-10-29
用途: 剪定
サービス業

軽くしなやか、腰ベルトに装着も簡単。肝心の切れ味はほぼ満足です、高所での作業でも取り回しがしやすいサイズに満足。

対象商品 : 89672756
2021-01-27
用途: 果樹剪定作業
農・林・水産業

必要十分です。価格以上の使用感・耐久性ががあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする