SL果樹200細目本体

SL果樹200細目本体 - 岡田金属工業所(ゼットソー)SL果樹200細目本体 - 岡田金属工業所(ゼットソー)

落葉果樹剪定用ノコギリです。
グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。

用途
落葉樹剪定に。
果物の若木などの剪定に。
落葉樹剪定用(鞘付き)。
柿・桃・ぶどう・梅の若木等に。
ピッチ(mm)2.4セット内容鞘付材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン仕様替刃スクリュータイプトラスコ品番798-2119全長(mm)363質量(g)208刃長(mm)200刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89672765171092.4200
3,360
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする