曜日別特売

SL果樹200中目替刃

SL果樹200中目替刃 - ゼットソー

腰の強いノコギリが良いと言われる方にオススメです。
持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。

用途切り口にこだわった梅・みかん・レモン剪定用(鞘付き)。刃長(mm)200全長(mm)255ピッチ(mm)3.3仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚トラスコ品番798-2097材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ質量(g)40刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.72018年トラスコ掲載ページ4 1183内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8967277417104
1,060
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする