SL果樹230荒目替刃

SL果樹230荒目替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)

グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。

用途梅・みかん・柿・桃・栗の剪定用(鞘付き)刃長(mm)230全長(mm)270ピッチ(mm)4仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚トラスコ品番798-2101材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ質量(g)47刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.82018年トラスコ掲載ページ4 1182内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8967279217106
1,110
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする