SL果樹230荒目本体

SL果樹230荒目本体 - 岡田金属工業所(ゼットソー)SL果樹230荒目本体 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(1件のレビュー)

グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。

用途
果物などの剪定に。
梅・みかん・柿・桃・栗の剪定用(鞘付き)
ピッチ(mm)4セット内容鞘付材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン仕様替刃スクリュータイプ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番798-2135全長(mm)385質量(g)225刃長(mm)230刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.82018年トラスコ掲載ページ4 1182内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89672808171114230
3,480
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89672808
2022-10-15
用途: 庭木の剪定
サービス業

ベルト固定にはハサミやその他があり軽いことが非常に助かります、切れ味は十分満足できます、折りたたノコギリを使っていた事がありますが梯子の上でベルトホルダーへの繰り返し作業が非常に無駄な手間でこちらに変えてから5年以上になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする