剪定こま目240本体

剪定こま目240本体 - 岡田金属工業所(ゼットソー)

腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。
目が細かいので切断面が綺麗です。

用途細枝剪定用ノコギリ(鞘付)。ピッチ(mm)1.5セット内容鞘付材質刃:ハイス鋼無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン仕様替刃フックタイプトラスコ品番798-1929全長(mm)380刃長(mm)225刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8967281781061.5225
2,920
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする