曜日別特売

スチールローラコンベヤMMR1906型

スチールローラコンベヤMMR1906型 - セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR1906型 - セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR1906型 - セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR1906型 - セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR1906型 - セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR1906型 - セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR1906型 - セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR1906型 - セントラルコンベヤー

裸部品小物、軽量品搬送に最適です。

材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.12018年トラスコ掲載ページ8 1256内容量1台
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89673937MMR1906-0502105010002019.120858-4294
48,400
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89673946MMR1906-0502155015002019.120858-4295
73,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89673955MMR1906-0502205020002019.120858-4296
89,300
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89673973MMR1906-0503105010003019.120858-4298
38,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89673982MMR1906-0503155015003019.120858-4299
57,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89673998MMR1906-0503205020003019.120858-4300
70,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674016MMR1906-05039050-3019.120858-4302
82,700
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674025MMR1906-0504105010004019.120858-4303
32,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674034MMR1906-0504155015004019.120858-4304
49,500
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674043MMR1906-0504205020004019.120858-4305
57,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674068MMR1906-05049050-4019.120858-4307
79,700
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674077MMR1906-10022010020002019.120858-4308
91,100
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674113MMR1906-10032010020003019.120858-4312
71,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674138MMR1906-100390100-3019.120858-4314
85,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674165MMR1906-10042010020004019.120858-4317
58,300
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674183MMR1906-100490100-4019.120858-4319
82,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674192MMR1906-15021015010002019.120858-4320
50,900
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674208MMR1906-15021515015002019.120858-4321
76,800
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674217MMR1906-15022015020002019.120858-4322
94,300
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674235MMR1906-15031015010003019.120858-4324
39,700
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674244MMR1906-15031515015003019.120858-4325
60,100
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674253MMR1906-15032015020003019.120858-4326
73,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674278MMR1906-150390150-3019.120858-4328
87,200
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674287MMR1906-15041015010004019.120858-4329
34,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674296MMR1906-15041515015004019.120858-4330
51,500
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674305MMR1906-15042015020004019.120858-4331
59,900
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674323MMR1906-150490150-4019.120858-4333
84,000
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674332MMR1906-20022020020002019.120858-4334
97,600
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674357MMR1906-20031020010003019.120858-4336
40,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674375MMR1906-20032020020003019.120858-4338
76,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674393MMR1906-200390200-3019.120858-4340
88,900
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674402MMR1906-20041020010004019.120858-4341
34,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674445MMR1906-200490200-4019.120858-4345
85,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674472MMR1906-30031030010003019.113858-4348
43,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674497MMR1906-30032030020003019.113858-4350
81,400
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674515MMR1906-300390300-3019.113858-4352
93,200
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674524MMR1906-30041030010004019.113858-4353
37,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674533MMR1906-30041530015004019.113858-4354
56,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674567MMR1906-300490300-4019.113858-4357
89,500
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674576MMR1906-40021040010002019.110858-4358
63,700
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674637MMR1906-40032040020003019.110858-4364
90,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674655MMR1906-400390400-3019.110858-4366
100,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674664MMR1906-40041040010004019.110858-4367
41,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674707MMR1906-400490400-4019.110858-4371
96,700
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674725MMR1906-50021550015002019.18858-4373
102,300
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674734MMR1906-50022050020002019.18858-4374
127,900
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674752MMR1906-50031050010003019.18858-4376
51,600
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674768MMR1906-50031550015003019.18858-4377
77,800
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674795MMR1906-500390500-3019.18858-4380
105,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89674847MMR1906-500490500-4019.18858-4385
100,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする