ステンレスローラコンベヤMRU1906型

ステンレスローラコンベヤMRU1906型 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906型 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906型 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906型 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906型 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906型 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906型 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906型 - セントラルコンベヤー

オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。

ローラー径(Φmm)19仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1268内容量1台
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89679528MRU1906-1002202000813-52862010030
243,100
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679546MRU1906-1003101000813-52883010030
91,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679555MRU1906-1003151500813-52893010030
134,500
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679564MRU1906-1003202000813-52903010030
173,300
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679582MRU1906-1004101000813-52924010030
74,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679598MRU1906-1004151500813-52934010030
109,200
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679607MRU1906-1004202000813-52944010030
139,600
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679643MRU1906-2002202000813-52962020020
276,400
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679668MRU1906-2003101000813-52983020020
102,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679677MRU1906-2003151500813-52993020020
151,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679686MRU1906-2003202000813-53003020020
195,700
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679704MRU1906-2004101000813-53024020020
83,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679713MRU1906-2004151500813-53034020020
122,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679722MRU1906-2004202000813-53044020020
156,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679765MRU1906-3002202000813-53062030013
318,800
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679783MRU1906-3003101000813-53083030013
117,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679792MRU1906-3003151500813-53093030013
173,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679808MRU1906-3003202000813-53103030013
224,200
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679826MRU1906-3004101000813-53124030013
93,900
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679835MRU1906-3004151500813-53134030013
139,100
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679844MRU1906-3004202000813-53144030013
178,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679887MRU1906-4002101000813-53162040010
184,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679896MRU1906-4002151500813-53172040010
273,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679905MRU1906-4002202000813-53182040010
360,500
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679923MRU1906-4003101000813-53203040010
131,700
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679932MRU1906-4003151500813-53213040010
195,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679948MRU1906-4003202000813-53223040010
252,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679966MRU1906-4004101000813-53244040010
105,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679975MRU1906-4004151500813-53254040010
156,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679984MRU1906-4004202000813-53264040010
200,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679537MRU1906-1002303000813-52872010030
246,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89679573MRU1906-1003303000813-52913010030
183,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89679616MRU1906-1004303000813-52954010030
151,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89679652MRU1906-2002303000813-52972020020
296,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89679695MRU1906-2003303000813-53013020020
217,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89679738MRU1906-2004303000813-53054020020
177,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89679774MRU1906-3002303000813-53072030013
347,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89679817MRU1906-3003303000813-53113030013
252,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89679853MRU1906-3004303000813-53154030013
203,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89679914MRU1906-4002303000813-53192040010
411,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89679957MRU1906-4003303000813-53233040010
296,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89679993MRU1906-4004303000813-53274040010
237,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする