曜日別特売

ステンレスローラコンベヤMRU1906

ステンレスローラコンベヤMRU1906 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906 - セントラルコンベヤー

オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。

ローラー径(Φmm)19仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ8 1268内容量1台
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
全8種類を絞り込む
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89679625MRU1906-103090858-48303010020
176,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679634MRU1906-104090858-48314010020
168,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679747MRU1906-203090858-48323020020
193,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679756MRU1906-204090858-48334020020
184,100
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679862MRU1906-303090858-48343030013
215,700
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89679878MRU1906-304090858-48354030013
204,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680002MRU1906-403090858-48363040010
237,900
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680018MRU1906-404090858-48374040010
225,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする