ステンレスローラコンベヤMRU3812型

ステンレスローラコンベヤMRU3812型 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU3812型 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU3812型 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU3812型 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU3812型 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU3812型 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU3812型 - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU3812型 - セントラルコンベヤー

オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。

ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1269内容量1台
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89680027MRU3812-2005101000813-53445020080
94,300
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680036MRU3812-2005151500813-53455020080
137,600
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680045MRU3812-2005202000813-53465020080
178,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680194MRU3812-3005101000813-53575030080
108,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680203MRU3812-3005151500813-53585030080
158,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680212MRU3812-3005202000813-53595030080
205,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680368MRU3812-4005101000813-53705040080
122,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680377MRU3812-4005151500813-53715040080
180,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680386MRU3812-4005202000813-53725040080
234,400
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680413MRU3812-4007101000813-53747540080
87,900
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680422MRU3812-4007151500813-53757540080
130,700
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680438MRU3812-4007202000813-53767540080
165,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680562MRU3812-5005101000813-53865050080
136,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680578MRU3812-5005151500813-53875050080
201,200
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680587MRU3812-5005202000813-53885050080
262,300
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680614MRU3812-5007101000813-53907550080
97,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680623MRU3812-5007151500813-53917550080
145,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680632MRU3812-5007202000813-53927550080
183,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680763MRU3812-6005101000813-54025060080
148,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680772MRU3812-6005151500813-54035060080
218,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680788MRU3812-6005202000813-54045060080
284,600
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680815MRU3812-6007101000813-54067560080
104,700
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680824MRU3812-6007151500813-54077560080
156,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680833MRU3812-6007202000813-54087560080
198,600
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680964MRU3812-7005101000813-54185070070
166,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680973MRU3812-7005151500813-54195070070
244,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680982MRU3812-7005202000813-54205070070
319,700
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681016MRU3812-7007101000813-54227570070
116,400
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681025MRU3812-7007151500813-54237570070
174,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681034MRU3812-7007202000813-54247570070
221,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680054MRU3812-2005303000813-53475020080
199,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680072MRU3812-2007303000813-53487520080
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680228MRU3812-3005303000813-53605030080
228,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680246MRU3812-3007303000813-53617530080
170,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680395MRU3812-4005303000813-53735040080
271,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680447MRU3812-4007303000813-53777540080
200,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680596MRU3812-5005303000813-53895050080
304,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680648MRU3812-5007303000813-53937550080
223,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680797MRU3812-6005303000813-54055060080
328,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680842MRU3812-6007303000813-54097560080
238,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680998MRU3812-7005303000813-54215070070
375,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89681043MRU3812-7007303000813-54257570070
272,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする