ステンレスローラコンベヤ MRU

ステンレスローラコンベヤ MRU - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤ MRU - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤ MRU - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤ MRU - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤ MRU - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤ MRU - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤ MRU - セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤ MRU - セントラルコンベヤー

オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。

ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1269内容量1台
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89680097MRU3812-2010101000813-534910020080
57,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680106MRU3812-2010151500813-535010020080
83,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680115MRU3812-2010202000813-535110020080
106,700
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680142MRU3812-2015101000813-535315020080
47,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680158MRU3812-2015151500813-535415020080
65,700
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680167MRU3812-2015202000813-535515020080
81,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680264MRU3812-3010101000813-536210030080
65,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680273MRU3812-3010151500813-536310030080
94,100
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680282MRU3812-3010202000813-536410030080
120,700
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680316MRU3812-3015101000813-536615030080
52,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680325MRU3812-3015151500813-536715030080
73,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680334MRU3812-3015202000813-536815030080
90,500
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680465MRU3812-4010101000813-537810040080
73,100
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680474MRU3812-4010151500813-537910040080
105,900
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680483MRU3812-4010202000813-538010040080
135,800
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680517MRU3812-4015101000813-538215040080
58,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680526MRU3812-4015151500813-538315040080
81,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680535MRU3812-4015202000813-538415040080
100,900
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680666MRU3812-5010101000813-539410050080
80,300
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680675MRU3812-5010151500813-539510050080
116,800
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680684MRU3812-5010202000813-539610050080
150,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680718MRU3812-5015101000813-539815050080
63,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680727MRU3812-5015151500813-539915050080
88,900
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680736MRU3812-5015202000813-540015050080
110,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680867MRU3812-6010101000813-541010060080
86,200
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680876MRU3812-6010151500813-541110060080
125,500
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680885MRU3812-6010202000813-541210060080
161,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680912MRU3812-6015101000813-541415060080
67,700
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680928MRU3812-6015151500813-541515060080
95,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680937MRU3812-6015202000813-541615060080
118,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681068MRU3812-7010101000813-542610070070
95,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681077MRU3812-7010151500813-542710070070
139,700
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681086MRU3812-7010202000813-542810070070
180,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681113MRU3812-7015101000813-543015070070
74,900
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681122MRU3812-7015151500813-543115070070
105,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681138MRU3812-7015202000813-543215070070
130,700
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89680124MRU3812-2010303000813-535210020080
129,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680176MRU3812-2015303000813-535615020080
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680298MRU3812-3010303000813-536510030080
144,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680343MRU3812-3015303000813-536915030080
116,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680492MRU3812-4010303000813-538110040080
168,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680544MRU3812-4015303000813-538515040080
133,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680693MRU3812-5010303000813-539710050080
187,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680745MRU3812-5015303000813-540115050080
146,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680894MRU3812-6010303000813-541310060080
197,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89680946MRU3812-6015303000813-541715060080
152,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89681095MRU3812-7010303000813-542910070070
226,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89681147MRU3812-7015303000813-543315070070
175,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする