曜日別特売

アルミローラコンベヤALRZ4812

アルミローラコンベヤALRZ4812 - セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALRZ4812 - セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALRZ4812 - セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALRZ4812 - セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALRZ4812 - セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALRZ4812 - セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALRZ4812 - セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALRZ4812 - セントラルコンベヤー

超低騒音タイプです。
耐浸食性に優れています。
クリーンな職場に使用できます。
漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。

ローラー径(Φmm)48.8仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ8 1278内容量1台
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89682328ALRZ4812-1007101001000858-48867550
47,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682337ALRZ4812-1007151001500858-48877550
61,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682346ALRZ4812-1007201002000858-48887550
83,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682364ALRZ4812-100790100-858-48907550
102,300
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682373ALRZ4812-1010101001000858-489110050
42,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682382ALRZ4812-1010151001500858-489210050
52,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682398ALRZ4812-1010201002000858-489310050
72,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682416ALRZ4812-101090100-858-489510050
91,600
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682425ALRZ4812-1015101001000858-489615050
36,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682434ALRZ4812-1015151001500858-489715050
43,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682443ALRZ4812-1015201002000858-489815050
59,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682468ALRZ4812-101590100-858-490015050
80,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682477ALRZ4812-2007102001000858-49017550
51,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682486ALRZ4812-2007152001500858-49027550
67,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682495ALRZ4812-2007202002000858-49037550
90,300
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682513ALRZ4812-200790200-858-49057550
109,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682522ALRZ4812-2010102001000858-490610050
45,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682538ALRZ4812-2010152001500858-490710050
56,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682547ALRZ4812-2010202002000858-490810050
77,900
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682565ALRZ4812-201090200-858-491010050
96,600
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682574ALRZ4812-2015102001000858-491115050
38,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682583ALRZ4812-2015152001500858-491215050
46,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682592ALRZ4812-2015202002000858-491315050
63,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682617ALRZ4812-201590200-858-491515050
84,200
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682626ALRZ4812-3007103001000858-49167550
55,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682635ALRZ4812-3007153001500858-49177550
72,900
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682644ALRZ4812-3007203002000858-49187550
97,900
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682653ALRZ4812-300790300-858-49197550
116,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682662ALRZ4812-3010103001000858-492010050
48,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682678ALRZ4812-3010153001500858-492110050
61,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682687ALRZ4812-3010203002000858-492210050
83,800
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682696ALRZ4812-301090300-858-492310050
101,900
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682705ALRZ4812-3015103001000858-492415050
41,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682714ALRZ4812-3015153001500858-492515050
49,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682723ALRZ4812-3015203002000858-492615050
67,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682748ALRZ4812-301590300-858-492815050
87,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682757ALRZ4812-4007104001000858-49297550
60,800
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682766ALRZ4812-4007154001500858-49307550
81,200
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682775ALRZ4812-4007204002000858-49317550
108,200
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682784ALRZ4812-400790400-858-49327550
125,500
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682793ALRZ4812-4010104001000858-493310050
52,700
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682802ALRZ4812-4010154001500858-493410050
67,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682818ALRZ4812-4010204002000858-493510050
92,100
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682827ALRZ4812-401090400-858-493610050
109,400
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682836ALRZ4812-4015104001000858-493715050
44,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682845ALRZ4812-4015154001500858-493815050
54,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682854ALRZ4812-4015204002000858-493915050
73,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682872ALRZ4812-401590400-858-494115050
93,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682888ALRZ4812-5007105001000858-49427550
65,800
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682897ALRZ4812-5007155001500858-49437550
88,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする