曜日別特売

モーターポンプ

モーターポンプ - ダイキン工業モーターポンプ - ダイキン工業モーターポンプ - ダイキン工業モーターポンプ - ダイキン工業モーターポンプ - ダイキン工業モーターポンプ - ダイキン工業モーターポンプ - ダイキン工業モーターポンプ - ダイキン工業

Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
一体型で芯出しの手間が不要です。
三相誘導電動機高効率規制適合品です。

電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)形式Mシリーズモータポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無使用作動油石油系作動油電動機の極数4P位置上(端子箱)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
質量(kg)
種類
電動機出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89683572M15A1X-3-100G3/448ピストンポンプ2.2
439,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89683588M15A2-3-100G146ピストンポンプ2.2
439,000
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89683597M15A2X-3-100G148ピストンポンプ2.2
439,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89683606M8A1X-1-60G3/422ピストンポンプ0.75
270,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
89683615M8A1X-2-60G3/432ピストンポンプ1.5
279,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29128480M15A2-5-100G158モータポンプ3.7
487,000
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128489M15A1Y-2-100RC3/838モータポンプ1.5
339,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128498M15A1Y-3-100RC3/846モータポンプ2.2
439,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128507M23A3X-5-70G169モータポンプ3.7
502,000
279,800
307,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128516M8A1X-05-60G3/418モータポンプ0.4
212,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする