ダイヤテックス
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-50
ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
用途
断熱材のジョイントに。
枠周りの防水用に。
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
質量(g)
350
2018年トラスコ掲載ページ
6 2048
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89683852
KM-50-BK
50
20
0.22
ポリエチレンクロス
アクリル系
¥
1,486
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
89683868
KM-50-WH
50
20
0.22
ポリエチレンクロス
アクリル系
¥
1,486
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください