曜日別特売

建築外装用マスカープレミアム

建築外装用マスカープレミアム - tesa(テサ/テサテープ)建築外装用マスカープレミアム - tesa(テサ/テサテープ)建築外装用マスカープレミアム - tesa(テサ/テサテープ)建築外装用マスカープレミアム - tesa(テサ/テサテープ)
(1件のレビュー)

耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。
フィルム部分に透明度の高い30μmのポリエチレンフィルムを使用しており、厚くて丈夫です。
塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
布テープ・ポリエチレンフィルム

用途窓やドア、シャッターの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。材質基材:布、粘着剤:ゴム系グレー長さ(m)12テープ種類布テープ引張強度60N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力3.8N/10mm2018年トラスコ掲載ページ7 0244内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896839744373-1400-12836-56701400
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896839834373-2600-12836-56712600
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896839924373-550-12836-5669550
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89683983
2020-11-27
用途: 養生
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みも充分で透明度も良いです、使い捨てではもったいないので再利用出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする