TOSO
ニューリブ カーブ
簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。
天井からのレールを吊るす状況にも対応しています。
間仕切りに適したレールです。
用途
事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。
間仕切り用レール。
材質
アルミ合金
仕様
ニューリブレール
幅(mm)
19
高さ(mm)
25.4
2018年トラスコ掲載ページ
10 0757
カーブ半径(mm)
180
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89684534
NR-1000X1000H
1000×1000
アルミホワイト
859-0838
576
¥
4,790
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
89684543
NR-1000X1000N
1000×1000
アルミナチュラル
859-0840
576
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
89684577
NR-500X500H
500×500
アルミホワイト
859-0837
276
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
89684586
NR-500X500N
500×500
アルミナチュラル
859-0839
276
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません