TOSO
ニューリブ レール
簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。
天井からレールを吊るす状況にも対応しています。
間仕切りに適したレールです。
用途
事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。
間仕切り用レール。
仕様
ニューリブレール
材質
アルミニウム合金
幅(mm)
19
色
アルミホワイト
高さ(mm)
25.4
2018年トラスコ掲載ページ
10 0757
内容量
1本
注意
※専用ランナーがございませんので、C形カーテンレール用ランナーもしくはニューデラック カーテンレール用ランナー をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89684552
NR-2000H
2000
¥
3,990
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89684568
NR-3000H
3000
¥
5,990
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。