曜日別特売

ニューデラック セット

ニューデラック セット - TOSOニューデラック セット - TOSOニューデラック セット - TOSOニューデラック セット - TOSOニューデラック セット - TOSOニューデラック セット - TOSOニューデラック セット - TOSOニューデラック セット - TOSO

ランナーの走りがスムーズな機能性に優れたカーテンレールです。
便利なセットタイプです。

用途一般的なカーテンレールとして。幅(mm)22.5高さ(mm)15.82018年トラスコ掲載ページ10 0755内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89684595NDS-2000AN2000836-0179オレフィン系樹脂被覆金属板、ポリエチレン、ナイロン、スチール、アルミ、ポリエチレン、ナイロン、スチール、ステンレス、ポリエチレン、ナイロン、スチール
5,340
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89684604NDS-2000AW2000836-0180オレフィン系樹脂被覆金属板、ポリエチレン、ナイロン、スチール、アルミ、ポリエチレン、ナイロン、スチール、ステンレス、ポリエチレン、ナイロン、スチール
6,220
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89684613NDS-2000ST2000836-0178オレフィン系樹脂被覆金属板、ポリエチレン、ナイロン、スチール、アルミ、ポリエチレン、ナイロン、スチール、ステンレス、ポリエチレン、ナイロン、スチール
4,440
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89684622NDS-2000SW2000836-0181オレフィン系樹脂被覆金属板、ポリエチレン、ナイロン、スチール、アルミ、ポリエチレン、ナイロン、スチール、ステンレス、ポリエチレン、ナイロン、スチール
3,680
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89684665NDS-3000SW3000836-0185オレフィン系樹脂被覆金属板、ポリエチレン、ナイロン、スチール、ステンレス、ポリエチレン、ナイロン、スチール、アルミ、ポリエチレン、ナイロン、スチール
5,030
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89684674NDS-4000AN4000836-0187アルミ、ポリエチレン、ナイロン、スチール、ステンレス、ポリエチレン、ナイロン、スチール、オレフィン系樹脂被覆金属板、ポリエチレン、ナイロン、スチール
9,570
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89684683NDS-4000AW4000836-0188アルミ、ポリエチレン、ナイロン、スチール、ステンレス、ポリエチレン、ナイロン、スチール、オレフィン系樹脂被覆金属板、ポリエチレン、ナイロン、スチール
11,320
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89684692NDS-4000ST4000836-0186アルミ、ポリエチレン、ナイロン、スチール、ステンレス、ポリエチレン、ナイロン、スチール、オレフィン系樹脂被覆金属板、ポリエチレン、ナイロン、スチール
7,790
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89684708NDS-4000SW4000836-0189アルミ、ポリエチレン、ナイロン、スチール、ステンレス、ポリエチレン、ナイロン、スチール、オレフィン系樹脂被覆金属板、ポリエチレン、ナイロン、スチール
6,220
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89684638NDS-3000AN3000836-0183オレフィン系樹脂被覆金属板、ポリエチレン、ナイロン、スチール、ステンレス、ポリエチレン、ナイロン、スチール、アルミ、ポリエチレン、ナイロン、スチール
6,220
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89684647NDS-3000AW3000836-0184オレフィン系樹脂被覆金属板、ポリエチレン、ナイロン、スチール、ステンレス、ポリエチレン、ナイロン、スチール、アルミ、ポリエチレン、ナイロン、スチール
7,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89684656NDS-3000ST3000836-0182オレフィン系樹脂被覆金属板、ポリエチレン、ナイロン、スチール、ステンレス、ポリエチレン、ナイロン、スチール、アルミ、ポリエチレン、ナイロン、スチール
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする