TOSO
ニューリブ キャップストップ
ニューリブ用の部品です。
用途
間仕切り用レール。
仕様
ニューリブ用の部品
トラスコ品番
836-0177
材質
スチール
幅(mm)
19
高さ(mm)
26
質量(g)
13
品名
キャップストップ ホワイト
2018年トラスコ掲載ページ
10 0757
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89684753
NR-CAPH
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください