曜日別特売

ニューリブ 壁面ブラケット B

ニューリブ 壁面ブラケット B - TOSO

ニューリブ用の部品です。

用途間仕切り用レール。仕様ニューリブ用の部品トラスコ品番836-0176材質スチール長さ(mm)20幅(mm)23高さ(mm)27質量(g)31品名壁面ブラケットB ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0757内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89684762NR-HBKH
360
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする