TOSO
ニューデラック 後入れ中間ストップ
ニューデラック用部品です。
用途
一般的なカーテンレールとして。
仕様
ニューデラック用部品
トラスコ品番
836-0203
材質
スチール
長さ(mm)
19
幅(mm)
13
高さ(mm)
10
質量(g)
7.4
品名
後入れ中間ストップ
2018年トラスコ掲載ページ
10 0756
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89684796
ND-ATB
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください