曜日別特売

ニューデラック ダブルブラケット

ニューデラック ダブルブラケット - TOSOニューデラック ダブルブラケット - TOSO

ニューデラック用部品です。

用途一般的なカーテンレールとして。2018年トラスコ掲載ページ10 0756仕様ニューデラック用部品材質スチール長さ(mm)108幅(mm)19高さ(mm)30質量(g)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89684805ND-Bダブルブラケット 共通
530
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
89684814ND-BWダブルブラケット Wホワイト
680
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする