TOSO
ニューデラック エキストラダブル
ニューデラック用部品です。
用途
一般的なカーテンレールとして。
仕様
ニューデラック用部品
材質
スチール
長さ(mm)
133
幅(mm)
25
高さ(mm)
30
質量(g)
91
2018年トラスコ掲載ページ
10 0756
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89684857
ND-EXB
836-0214
エキストラダブル 共通
¥
690
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89684866
ND-EXBW
836-0215
エキストラダブル Wホワイト
¥
900
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください