TOSO
ニューデラック エキストラシングル
ニューデラック用部品です。
用途
一般的なカーテンレールとして。
仕様
ニューデラック用部品
材質
スチール
長さ(mm)
58
幅(mm)
24
高さ(mm)
22
質量(g)
28
2018年トラスコ掲載ページ
10 0756
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89684875
ND-EXSB
836-0216
エキストラシングル 共通
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89684884
ND-EXSBW
836-0217
エキストラシングル Wホワイト
¥
330
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください