曜日別特売

共通 壁面ブラケットN

共通 壁面ブラケットN - TOSO共通 壁面ブラケットN - TOSO

ニューデラック用部品です。

用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品材質スチール長さ(mm)17幅(mm)46高さ(mm)15質量(g)232018年トラスコ掲載ページ10 0756内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89684918ND-HB836-0204壁面ブラケットN 共通
310
249
274(税込)
当日出荷
返品不可
89684927ND-HBW836-0205壁面ブラケットN Wホワイト
380
329
362(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする