TOSO
ニューデラック マグネットランナー
(1件のレビュー)
ニューデラック用部品です。
用途
一般的なカーテンレールとして。
仕様
ニューデラック用部品
トラスコ品番
836-0195
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
37+37
幅(mm)
14
高さ(mm)
31
質量(g)
1.8
品名
マグネットランナー
2018年トラスコ掲載ページ
10 0756
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89684936
ND-MGR
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください