曜日別特売

ニューデラック OTジョイント

ニューデラック OTジョイント - TOSO

ニューデラック用部品です。

用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0199材質スチール長さ(mm)150幅(mm)50質量(g)160品名OTジョイント2018年トラスコ掲載ページ10 0756内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89684963ND-OTJ
910
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする