TOSO
ニューデラック シングルブラケット
ニューデラック用部品です。
用途
一般的なカーテンレールとして。
仕様
ニューデラック用部品
材質
スチール
長さ(mm)
48
幅(mm)
19
高さ(mm)
22
質量(g)
19.5
2018年トラスコ掲載ページ
10 0756
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89684972
ND-SB
836-0208
シングルブラケット 共通
¥
170
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
89684988
ND-SBW
836-0209
シングルブラケット Wホワイト
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください