TOSO
ニューデラック ジョイント スチール用
ニューデラック用部品です。
用途
一般的なカーテンレールとして。
仕様
ニューデラック用部品
トラスコ品番
836-0200
材質
スチール
長さ(mm)
150
幅(mm)
20
高さ(mm)
14
質量(g)
21
品名
ジョイント スチール用
2018年トラスコ掲載ページ
10 0756
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89684997
ND-SJ
¥
370
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください