曜日別特売

ニューデラック 静音ランナー

ニューデラック 静音ランナー - TOSO
(1件のレビュー)

ニューデラック用部品です。

用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0202材質ポリエチレン長さ(mm)14幅(mm)10高さ(mm)29質量(g)5品名静音ランナー 共通2018年トラスコ掲載ページ10 0756内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89685024ND-SR
150
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89685024
2021-03-29
用途: 塗装ブースのカーテンランナー
自動車・二輪車・自転車関連業

ビッグツールのイオンシャワーブースのランナーとぴったり合いました。同業者の同じブースを使ってる方、ランナーが割れやすくて困ってませんか?レール幅22.5㎜、高さ15.8㎜に合いますよ!
交換したら動きがスムーズになり音も静かです。もともと付いてた物は数年で割れてしまうのですが、この静音タイプの形状を見ると、割れにくそうです。
D30用のランナーは大きすぎて使えませんでした。モノタロウ様、寸法図を載せていただくなどの改善お願いします。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする