TOSO
ニューデラック 中間吊
ニューデラック用部品です。
用途
一般的なカーテンレールとして。
仕様
TOSO ニユ-デラツク 中間吊 Wホワイト
トラスコ品番
858-0816
材質
スチール
長さ(mm)
13
幅(mm)
25
高さ(mm)
26
質量(g)
10
品名
中間吊ブラケット Wホワイト
2018年トラスコ掲載ページ
10 0756
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685067
ND-TKBW
¥
330
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください