曜日別特売

ニューデラック 天井付シングル

ニューデラック 天井付シングル - TOSOニューデラック 天井付シングル - TOSO

ニューデラック用部品です。

用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品材質スチール長さ(mm)57幅(mm)18高さ(mm)8質量(g)172018年トラスコ掲載ページ10 0756内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89685076ND-TSB836-0190天井付けシングル 共通
170
139
153(税込)
当日出荷
返品不可
89685085ND-TSBW836-0191天井付けシングル Wホワイト
270
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする