曜日別特売

伸縮吊棒 A

伸縮吊棒 A - TOSO伸縮吊棒 A - TOSO伸縮吊棒 A - TOSO伸縮吊棒 A - TOSO伸縮吊棒 A - TOSO

カーテンレール用の部品です。

用途
天井からレールを吊るす場合に使用。
カーテンレールを吊るす部品として。
仕様カーテンレール用の部品材質スチール幅(mm)34高さ(mm)342018年トラスコ掲載ページ10 0753内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(g)
伸縮サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89685112STA1100WH836-0220ニューデラック220595~1100
2,240
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89685128STA400H836-0221中型レール、ニューリブ110245~400
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
89685137STA400WH836-0218ニューデラック110245~400
1,210
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89685146STA700H836-0222中型レール、ニューリブ150395~700
1,740
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89685155STA700WH836-0219ニューデラック150395~700
1,740
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
89685094STA1100H836-0223中型レール、ニューリブ220595~1100
2,240
取扱い終了
返品不可
89685103STA1100S836-0224大型レール、中型レール、ニューデラック、ニューリブ220595~1100
1,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89685094STA1100H75559147A1100STA1100H 伸縮吊棒 TOSO 75559147伸縮吊棒TOSO1本
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
89685103STA1100S35342352A1100STA1100S 伸縮吊棒A TOSO 35342352伸縮吊棒ATOSO1本
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする