TOSO
大型 カバージョイント
多目的型本格工事用レールです。
会議室からステージまで幅広く対応します。
用途
会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。
仕様
大型レール用部品
トラスコ品番
836-0156
材質
スチール、ポリアセタール、合板
長さ(mm)
150
幅(mm)
67
質量(g)
135
品名
カバージョイント
2018年トラスコ掲載ページ
10 0752
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685164
46CJ
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください