曜日別特売

中型 キャップ

中型 キャップ - TOSO

中型レール用部品です。

用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。仕様中型レール用部品トラスコ品番836-0170材質スチール長さ(mm)16幅(mm)29.2高さ(mm)21質量(g)10.5品名キャップ ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0754内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8968529532-CH
280
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする