曜日別特売

中型 カバージョイント

中型 カバージョイント - TOSO中型 カバージョイント - TOSO

中型レール用部品です。

用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。長さ(mm)100幅(mm)36高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ10 0754内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
品名
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8968530432CJ858-0812スチール100カバージョイント
1,280999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り1点です
8968531332CJH836-0163ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール97カバージョイント ホワイト
1,4901,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする