TOSO
中型 壁面ブラケット
中型レール用部品です。
用途
会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。
仕様
中型レール用部品
材質
ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール
長さ(mm)
25
幅(mm)
64
高さ(mm)
43
2018年トラスコ掲載ページ
10 0754
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685322
32HB
836-0161
57.5
壁面ブラケット
¥
570
¥
448
¥
493
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89685338
32HBH
836-0169
52
壁面ブラケット ホワイト
¥
840
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください