TOSO
中型 OMランナー
中型レール用部品です。
用途
会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。
仕様
中型レール用部品
トラスコ品番
836-0160
材質
ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール
長さ(mm)
18
幅(mm)
18
高さ(mm)
43
質量(g)
7
品名
OMランナー
2018年トラスコ掲載ページ
10 0754
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685347
32-OMR
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください