曜日別特売

中型 スイングランナー

中型 スイングランナー - TOSO
(1件のレビュー)

中型レール用部品です。

用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。仕様中型レール用部品トラスコ品番836-0164材質ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール長さ(mm)20幅(mm)18高さ(mm)46質量(g)7.5品名スイングランナー2018年トラスコ掲載ページ10 0754内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8968541732-SR
300
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89685417
2019-12-14
用途: 自作カーテンドアのレールのランナーとして
Total Auto Service Birth

今まで使用していたものが首振りではないためドアの開閉時に角度が変わり負担がかかって破損していたが、この商品はドアパネルの角度が変わってもそれに合わせて首振りする為無理がかからずとても良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする