TOSO
中型 中間吊ブラケット
中型レール用部品です。
用途
会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。
材質
アルミ
長さ(mm)
18
幅(mm)
32
高さ(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
10 0754
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685444
32TKB
858-0813
10
中間吊りブラケット
¥
170
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
89685453
32TKBH
858-0814
20
中間吊りブラケット ホワイト
¥
480
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください